Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - rouge - 120V - racc ressort - XB4BVG45

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...120 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119079310

Réf. Sonepar

01887907931

Réf. Fournisseur

XB4BVG45

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...120 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

22.5 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement sur bornes à ressort