Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D22 - rouge - alim transfo 400V - vis etrie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119039505
Réf. Sonepar
01887903950
Réf. Fournisseur
XB4BV5B4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue
400...400 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - Ø22 - 400VAC par transfo intégré - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant rouge modulaire à lentille normale de la gamme Harmony XB4 est alimenté en 400 V CA via un transformateur, utilise une LED intégrée . Il est doté d'une collerette métallique. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de Ø 22 mm et se raccorde par de simples borniers à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.