Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton a manette lumin - D22 - 2 pos fix - rouge - 1O+1F - 24V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du bouton - rouge

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110903577

Réf. Sonepar

00002090357

Réf. Fournisseur

XB5AK124B5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

source lumineuse fournie

Oui

couleur du bouton

rouge

fonction de commutation encliquetable

Oui

adapté à l'éclairage

Oui

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

à rappel

Non

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

13

tension d’alimentation

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - rouge - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - 1O+1F - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bouton tournant lumineux offre une interface polyvalente et très visible pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il vous permet concrètement de paramétrer vos machines selon différents modes de fonctionnement, même dans les salles de commande les plus sombres, grâce à un retour visuel clair. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.