Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton a manette lumineux - D22 - 2 pos fix - orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - orange
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110906080
Réf. Sonepar
00002090608
Réf. Fournisseur
ZB5AK1253
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
orange
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux
orange
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - orange - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-tournant lumineux orange avec LED intégrée avec manette standard de la gamme Harmony XB5,dispose de 2 positions et fonctionne avec un mécanisme de maintien. Cette tête de bouton-tournant lumineux avec LED intégrée fournit une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Elle est livrée avec une manette standard et peut facilement être installée sur des unités de commutation compatibles. Elle fournit une aide claire pour régler vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans les salles de contrôle les plus sombres, et avec un retour visuel clair. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle est dotée d'une collerette en plastique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe de Ø 22 mm standard, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Elle fournit une luminosité élevée pour une identification facile du mode de fonctionnement et de fonctionnement, même dans les environnements très éclairés.