Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton arret urgence - D40 - pousser tourn - rouge - lot 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110885095
Réf. Sonepar
00002088509
Réf. Fournisseur
ZB5AS844TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
diamètre du bouchon
40 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
Harmony XB5 - tête bouton arrêt d'urgence - pousser tourner - rouge - Ø40 - collerette dépassante - plastique jaune - fixation Ø22