Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton pouss - D22 - ZB5FA - personnalisee via configurateur

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481821812

Réf. Sonepar

01887000938

Réf. Fournisseur

ZB5FACUST04

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

blanc

type de lentille

rond

type de bouton

plat

diamètre de trou

22.5 mm

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion - poussoir encastré - ZB5FA - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette affleurante - plastique couleur