Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton pousser-pousser - D22 - col grise - depassant - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489766900
Réf. Sonepar
01887976690
Réf. Fournisseur
ZB5AH3C0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
vert
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
degré de protection (NEMA), façade
autre
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - poussoir dépassant - vert - Ø22 - collerette dépassante - plastique gris