Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pousser-pousser - flush - bleu - ZB5FH06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - bleu
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481361493
Réf. Sonepar
01887136149
Réf. Fournisseur
ZB5FH06
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
bleu
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
4X


