En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton pousser-pousser lumineux - D22 - rouge

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110137750

Réf. Sonepar

00002013775

Réf. Fournisseur

ZB5AH043

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

rouge

nombre de postes de commande

1

type de lentille

rond

type de bouton

plat

classe de protection (IP), face avant

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Oui

avec élément de protection

Non

étiqueté

Non

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

degré de protection (NEMA), façade

autre

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - lumineux - poussoir affleurant - rouge - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation Ø22