Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton poussoir - affleurant - D22 - rouge - texte 'O'

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110904680

Réf. Sonepar

00002090468

Réf. Fournisseur

ZB5AA432

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

rouge

nombre de postes de commande

1

type de lentille

rond

type de bouton

plat

classe de protection (IP), face avant

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Non

avec élément de protection

Non

étiqueté

Oui

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

degré de protection (NEMA), façade

autre

Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - Ø 22mm - Collerette plastique - poussoir affleurant rouge avec marquage O - blanc - rappel à ressort - IP66|67|69|69K - IK03 - NEMA 13|4X - classe II - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.