Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton tournant - D22 - col flush grise - 3 pos a rap - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489771928
Réf. Sonepar
01887977192
Réf. Fournisseur
ZB5FD5C0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
autre
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette affleurante - plastique gris - 3 positions - rappel au centre