Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton tournant - D22 - col grise - 3 pos rap au C - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489763541
Réf. Sonepar
01887976354
Réf. Fournisseur
ZB5AD504C0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP67
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - rouge - collerette dépassante - plastique gris - 3 positions - rappel au centre