Schneider Electric - Harmony XB5 - tete de bouton poussoir lumineux - D22 - col flush grise - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489754617
Réf. Sonepar
01887975461
Réf. Fournisseur
ZB5FW313C0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
blanc
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
degré de protection (NEMA), façade
4X
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - blanc - Ø22 - collerette affleurante - plastique gris - fixation Ø30