Schneider Electric - Harmony XB5 - tete voyant lumineux BA9s - D22 - lisse - incolore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - incolore
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110137002
Réf. Sonepar
00002013700
Réf. Fournisseur
ZB5AV07
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
incolore
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'ouverture
29 mm
hauteur de l'ouverture
29 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - BA9s - cabochon dépassant lisse - incolore - Ø22 - fixation Ø22