Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5S - Bouton biométrique - bistable - RGPD - PNP - 24VACDC - câble 2m - XB5S8B2L2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - autre

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489915490

Réf. Sonepar

01887991549

Réf. Fournisseur

XB5S8B2L2

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

22.5 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

12

tension d’alimentation:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony XB5S - bouton biométrique - bistable - conforme à RGPD - sortie PNP - 0,2A - 24VACDC - sortie câble 2m