fin de vie

Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tete ronde - jaune - D16 - 24V -1 OF

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - jaune

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3389110625608

Réf. Sonepar

00002062560

Réf. Fournisseur

XB6EAF5B1P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

1

type de bouton

plat

couleur du bouton

jaune

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Oui

diamètre de trou

16.2 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Oui

à rappel

Non

tension d'alimentation de la lampe

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP)

IP65/IP67

Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - jaune - Ø16 - 24V -1 OF