Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant carré - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - rouge - XB6ECV4BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110626483
Réf. Sonepar
00002062648
Réf. Fournisseur
XB6ECV4BP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
carré
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
finition de la lentille:
haut
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67