Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant rond - D16mm - IP65 - DEL integree - 24V - cosses - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110764437
Réf. Sonepar
00002076443
Réf. Fournisseur
XB6AV1BB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue
12...24 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - blanc
Les Atouts de l'article:
Cette voyant complet blanc de Ø 16 mm en plastique fait partie de la gamme Harmony XB6. Il a une forme de tête circulaire et est fourni avec une LED intégrée et des connecteurs Faston. Son diamètre réduit de 16 mm le rend adapté aux applications où moins d'espace est disponible pour le montage, comme les petites machines et les panneaux de commande. Cette gamme est dotée d'une bonne pureté des couleurs et offre l'avantage de la luminosité LED. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65.