Schneider Electric - Harmony XV4 - élément lumineux Ø40 - DEL - multicouleurs - 24V - XV4C29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
3606487130284
Réf. Sonepar
01887713028
Réf. Fournisseur
XV4C29
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière continue
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
40 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence de répétition paramétrable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce module multifonctionnel fait partie de la gamme Harmony XV4, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 40 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Ce module est conçu comme une unité d'éclairage qui se connecte à une base et à d'autres modules lumineux ou sonores pour former une colonne lumineuse complète. Le module d'éclairage XV4C29 est alimenté par 24V ACDC et comporte une LED économe en énergie qui émet une lumière constante de 7 couleurs (rouge, vert, jaune, bleu, violet, turquoise ou blanc). De conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base pour créer une colonne lumineuse complète. Sa LED économe en énergie maximise la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Il est réglable à l'aide d'un interrupteur permettant de choisir entre une lumière constante et une source lumineuse LED à 7 couleurs. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV4 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. D'autres modules lumineux, modules de base et modules sonores peuvent être assemblés pour constituer une colonne lumineuse complète. Pour une plus large gamme d'options de montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV4 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles. La gamme Harmony XV4 se caractérise par un design élégant intégrant des LED à haut rendement énergétique pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.






