nouveau

Schneider Electric - Harmony XV6 - buzzer réglable 75 ou 85dB - Ø60 - blanc - 24V - 2 tonalités - XV6C9SW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 60 mm

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony

EAN

3606487130055

Réf. Sonepar

01887713005

Réf. Fournisseur

XV6C9SW

Marque

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

60 mm

couleur:

blanc

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

volume:

85 dB

Harmony XV6 - buzzer réglable 75 ou 85dB - Ø60 - blanc - 24V - 2 tonalités - compatible uniquement colonne XV6

Les Atouts de l'article:

Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XV6, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 60 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Cet avertisseur à deux tons est conçu comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète. Le module sonore XV6C9SW est alimenté par 24V ACDC. Son schéma sonore est continu ou intermittent, et son niveau acoustique est réglable jusqu'à 85 dB. De conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base et des modules d'éclairage pour créer une colonne lumineuse complète. Cet avertisseur, dont la puissance varie entre 75 et 85 dB, ainsi que le son omnidirectionnel à 360°, garantissent des alertes claires sur les états critiques de la machine, même à distance. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate blanc, il est doté d'un interrupteur en haut et en bas. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV6 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules lumineux et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV6 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores.