nouveau

Schneider Electric - Harmony XV6 - embase alim avec couvercle - Ø60 - blanc - 24VACDC -fixation mur - XV6C21BLW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony

EAN

3606487129714

Réf. Sonepar

01887712971

Réf. Fournisseur

XV6C21BLW

Marque

Schneider Electric

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Oui

couleur:

blanc

adapté à l'interface AS:

Non

convient pour connecteurs M12:

Non

convient pour système IO-LINK:

Non

Harmony XV6 - embase alim avec couvercle - Ø60 - blanc - 24VACDC -fixation murale - IP65 - compatible colonne XV6 uniquement

Les Atouts de l'article:

Ce module de base fait partie de la gamme Harmony XV6, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 60 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Il se connecte à des lentilles, à un module sonore et à divers modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Le module de base XV6C21BLW est alimenté par 24V ACDC. Il est équipé de bornes push in pour la connexion électrique. De conception simple et modulaire, cette base permet d'installer facilement un module sonore et des modules lumineux pour créer une colonne lumineuse complète. La base de la colonne lumineuse est conçue pour être connectée à l'adaptateur de montage mural. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65 (tube ou fixation directe), ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Fabriquée en polycarbonate blanc, la base est équipée d'un adaptateur et d'un couvercle. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV6 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. Des modules lumineux et un module sonore peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. La gamme Harmony XV6 se caractérise par un design élégant intégrant des LED à haute efficacité énergétique pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.