Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - feu fixe - incolore - LED 230Vca - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110844580

Réf. Sonepar

00002084458

Réf. Fournisseur

XVBL0M7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale

230 V

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

incolore

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED

type de courant

AC

puissance

4 W

Degré de protection (NEMA)

4X

douille

autre