Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - feu fixe - orange - BA 15d 250V max- IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 250 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - orange
mode de pose - encastré
source lumineuse - lampe à incandescence
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110844146
Réf. Sonepar
00002084414
Réf. Fournisseur
XVBL35
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
250 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
orange
mode de pose
encastré
source lumineuse
lampe à incandescence
type de courant
AC
puissance
7 W
Degré de protection (NEMA)
4X
douille
autre