Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - feu fixe - orange - LED 24Vca-cc - IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110844320
Réf. Sonepar
00002084432
Réf. Fournisseur
XVBL0B5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
24 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
orange
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
type de courant
AC/DC
puissance
1.13 W
Degré de protection (NEMA)
4X
douille
autre
Harmony XVB - balise complète - feu fixe - orange - LED 24Vca/cc - IP65
Les Atouts de l'article:
Cette balise complète lumineuse orange à LED 24 V CA/CC de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.