Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - feu fixe - rouge - LED 120Vca - IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 120 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110844436
Réf. Sonepar
00002084443
Réf. Fournisseur
XVBL0G4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
120 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
type de courant
AC
puissance
2.1 W
Degré de protection (NEMA)
4X
douille
autre