Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - feu fixe - rouge - LED 230Vca - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110844559

Réf. Sonepar

00002084455

Réf. Fournisseur

XVBL0M4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale

230 V

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

rouge

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED

type de courant

AC

puissance

4 W

Degré de protection (NEMA)

4X

douille

autre

Harmony XVB - balise complète - feu fixe - rouge - LED 230Vca - IP65

Les Atouts de l'article:

Cette balise complète lumineuse rouge à LED 230 V CA de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.