Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - feu fixe - rouge - LED 24Vca-cc -IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110844313
Réf. Sonepar
00002084431
Réf. Fournisseur
XVBL0B4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
24 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
type de courant
AC/DC
puissance
1.13 W
Degré de protection (NEMA)
4X
douille
autre
Harmony XVB - balise complète - feu fixe - rouge - LED 24Vca/cc -IP65
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne lumineuse. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 70 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière clignotante permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Les balises XVBL sont composés d'une embase avec bornier de raccordement amovible et d'une entrée de câble axiale ou latérale. Un élément lumineux de couleur rouge. La balise de signalisation forme un ensemble complet avec un seul élément lumineux de signalisation : fixe (avec lampe à DEL). Les performances de la gamme Harmony XVBL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBL installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVBL vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réaction des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.