Schneider Electric - Harmony XVB - element lumin. D70 - DEL - fixe avec diffuseur - 24VACDC - orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119026437
Réf. Sonepar
00002902643
Réf. Fournisseur
XVBC2B5D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière continue
couleur
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XVB - élément lumin. Ø70 - DEL - fixe avec diffuseur - 24VACDC - orange
Les Atouts de l'article:
Cette colonne de signalisation lumineuse de la gamme Harmony XVB est alimentée en 24 V CA/CC et dispose d'une LED orange à lumière fixe. Cet élément lumineux orange est conçue pour être connecter au socle pour créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour une installation facile avec l'unité de base et une mise en forme complète de la tour. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).