Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - clignotante - incolore 24..48Vcc 24Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...48 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110845167
Réf. Sonepar
00002084516
Réf. Fournisseur
XVBC4B7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière clignotante
couleur
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...48 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
sans
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XVBC - élément lumineux - clignotante - incolore 24..48Vcc 24Vca