Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - clignotante - orange -230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110147889
Réf. Sonepar
00002014788
Réf. Fournisseur
XVBC5M5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière clignotante
couleur
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de tension
AC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
source lumineuse
lampe à incandescence/LED
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XVBC - élément lumineux - clignotante - orange -230Vca
Les Atouts de l'article:
Cet élément lumineux orange de la gamme Harmony XVB est conçu pour être connecté à une base afin de créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre une lumière clignotante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.