fin de vie

Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - fixe - incolore - 120Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...120 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110145588

Réf. Sonepar

00002014558

Réf. Fournisseur

XVBC2G7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

lumière continue

couleur

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz

120...120 V

tension de fonctionnement CC

0...0 V

type de tension

AC

diamètre externe

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz

120...120 V

source lumineuse

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps

noir

indice de protection (IP)

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - incolore - 120Vca