Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - flash 10J - bleu - 24Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110845693
Réf. Sonepar
00002084569
Réf. Fournisseur
XVBC8B6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière flash
couleur
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
autre
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XVBC - élément lumineux - flash 10J - bleu - 24Vca/cc
Les Atouts de l'article:
Cet élément lumineux à flash 10J bleu de la gamme Harmony XVB est conçu pour être connecté à une base afin de créer une colonne lumineuse complète. Son tube à décharge flash offre une lumière stroboscopique, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.