Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - flash 5J - incolore - 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110845884
Réf. Sonepar
00002084588
Réf. Fournisseur
XVBC6M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière flash
couleur
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de tension
AC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
source lumineuse
autre
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XVBC - élément lumineux - flash 5J - incolore - 230Vca