Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - flash 5J - incolore - 24Vca-cc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110845648

Réf. Sonepar

00002084564

Réf. Fournisseur

XVBC6B7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

lumière flash

couleur

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...24 V

tension de fonctionnement CC

24...24 V

type de tension

AC/DC

diamètre externe

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...24 V

source lumineuse

autre

couleur du boîtier/corps

noir

indice de protection (IP)

IP65

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XVBC - élément lumineux - flash 5J - incolore - 24Vca/cc

Les Atouts de l'article:

Cet élément lumineux à flash 5J incolore de la gamme Harmony XVB est conçu pour être connecté à une base afin de créer une colonne lumineuse complète. Son tube à décharge flash offre une lumière stroboscopique, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.