Schneider Electric - Harmony XVU - element sonore reglable 0 a 86dB - D60 - noir - 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 60 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480555893
Réf. Sonepar
01887055589
Réf. Fournisseur
XVUC9V
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
autre
diamètre externe
60 mm
couleur
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
type de tension
AC/DC
son ajustable
Oui
indice de protection (IP)
IP54
Harmony XVU - élément sonore réglable 0 à 86dB - Ø60 - noir - 24VDC
Les Atouts de l'article:
Cet élément sonore réglable à buzzer de Ø 60mm de la gamme Harmony XVU est fournie en 24 V CA/CC. Ce buzzer de signalisation est un accessoire conçu comme une commande sonore et de signalisation pour une colonne lumineuse modulaire pour un assemblage personnalisé. Il présente un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique est réglable. Il est conforme aux normes CSA, UL, RoHS, CE et bénéficie d'une protection IP54. Une alarme sonore de 86 dB permet d'émettre des alertes claires sur les états critiques des machines, même à distance. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CSA, UL, RoHS, EAC, normes CE et IP65).