Schneider Electric - Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 400mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur du tube - 400 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485433165
Réf. Sonepar
01887543316
Réf. Fournisseur
XVUZ400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
longueur du tube
400 mm
matériau
autre
Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 400mm - noir - hauteur de la tige : 400mm - diamètre de fixation : 60mm - longueur : 417mm - IP65 - boitier noir
Les Atouts de l'article:
Ce socle de montage avec mat de la gamme Harmony XVU est compatible avec les embases CC et CA. Il contient une embase, un poteau de support et une plaque de fixation verticale. Cette plaque de fixation noire avec poteau de support est conçue comme accessoire de montage et de fixation pour colonne lumineuse modulaire. Il permet un remplacement rapide et facile de vos unités de signalisation via un raccordement Push-in. Il a un diamètre de 60 mm avec une hauteur de mat de 400 mm. Il est conforme aux normes CSA, UL et CE et possède un indice de protection IP65. La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines après installation par des non-spécialistes.