Schneider Electric - Harmony XVU - socle de montage avec mat alu reglable - 210mm a 385mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur du tube - 0 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480556005
Réf. Sonepar
01887055600
Réf. Fournisseur
XVUZ05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
longueur du tube
0 mm
matériau
autre
Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - réglable - 210mm à 385mm - noir - longueur : 209,7…384,7mm - diamètre de fixation : 60 mm - IP65 - montage : plaque avec pôle ajustable
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme Harmony XVU offre un choix de six couleurs, quatre modes d'éclairage, un élément ajustable en hauteur, un flexible et un autre à signal d'impulsion. Les signaux sonores sont personnalisables avec le logiciel Playlist Builder. Idéales pour les petits appareils, la structure (noir) est parfaite pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des machines-outils, de la manutention et de l’appareillage électronique. Avec leurs indices de protections allant de IP54 à IP65, ces colonnes peuvent être installées dans la plupart des environnements de production ayant des contraintes sévères. Le support réglable (210 à 385 mm) est un accessoire permettant de fixer la colonne de signalisation à la verticale. La colonne forme un ensemble à composition variable de 1 à 5 éléments lumineux ou sonores livrés non assemblé. Les colonnes XVU sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVU répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, UL, CSA, e, CCC, EAC et RCM. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVU installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVU vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.