Schneider Electric - Harmony ZB6 - manette pour commutateur lumineux - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - vert
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110767599
Réf. Sonepar
00002076759
Réf. Fournisseur
ZB6YK3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
0
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
vert
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
autre
adapté à l'éclairage
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux
vert
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Harmony ZB6 - manette pour commutateur lumineux - vert