Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Harmony ZB6 - tete carree pour bouton tournant a cle - 2 pos. - D16mm - noir

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - carré

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110785142

Réf. Sonepar

00002078514

Réf. Fournisseur

ZB6CGB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

noir

type de lentille

carré

classe de protection (IP), face avant

IP65

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

16.2 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

Degré de protection (NEMA)

autre