Schneider Electric - Harmony ZB6 - tete carree pour voyant - D16mm - cabochon lisse - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - vert
type de lentille - carré
diamètre de trou - 16.2 mm
classe de protection (IP), face avant - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110775617
Réf. Sonepar
00002077561
Réf. Fournisseur
ZB6CV3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
vert
type de lentille
carré
diamètre de trou
16.2 mm
classe de protection (IP), face avant
IP65
largeur de l'ouverture
18 mm
hauteur de l'ouverture
18 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13