Schneider Electric - Infraplus - Module cad FTP 8p cat5 b - VDI1501S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - profil LSA
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non
nombre max. de paires (DA) - 8
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596870091325
Réf. Sonepar
01887009151
Réf. Fournisseur
VDI1501S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur:
autre
modèle:
barrette de raccordement
type de connexion:
profil LSA
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:
Non
nombre max. de paires (DA):
8
diamètre du conducteur:
0.4...0.4 mm
plage AWG:
22...22
dimensions de montage:
100 mm
longueur:
124 mm
avec marquage de bandes:
Non
hauteur:
40 mm
largeur:
16 mm