fin de vie
Schneider Electric - Infraplus-MP - Plateau ajouree 1u 225mm

Schneider Electric - Infraplus-MP - Plateau ajouree 1u 225mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • hauteur - 44.5 mm

  • profondeur - 225 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3596870174516

Réf. Sonepar

01887017451

Réf. Fournisseur

VDI6646

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

métal

hauteur

44.5 mm

profondeur

225 mm

Infraplus-MP - Plateau ajouree 1u 225mm