Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Interface pour plaque passe-cables pour coffret ou armoire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088714

Réf. Sonepar

00003008871

Réf. Fournisseur

08871

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

aveugle

type

autre

largeur

600 mm

hauteur

0 mm

matériau

acier

profondeur

180 mm

traitement de la surface

revêtu par poudre

Degré de protection (NEMA)

1

estampages

Non

type de filetage

métrique

POIGNEE BEIGE 2 CLES 405 ARM.P