Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - ITG40 2P 40A 300MA AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480411595

Réf. Sonepar

01887041159

Réf. Fournisseur

A9N21523

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

AC

largeur en nombre de modules

2

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

6 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

44 mm

degré de pollution

3

ProDis ITG40 - interrupteur différentiel - 2P - 40A - classe