Schneider Electric - Jeu 2 pattes anti basculement SM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 170 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485132235
Réf. Sonepar
00020017158
Réf. Fournisseur
NSYSMWFIX
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier
largeur
170 mm
hauteur
30 mm
profondeur
110 mm