Schneider Electric - Jeu de 2 panneaux lateraux SF HD avec fixation interieur 1200 x 400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 430 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 430 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480678455
Réf. Sonepar
01887067845
Réf. Fournisseur
NSY2SPIHD124
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
430 mm
adapté à la profondeur de boîtier
430 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
largeur
60 mm
hauteur
1200 mm
couleur
gris
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7032
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non