Schneider Electric - Jeu de 4 equerres de fixation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
matériau - métal
largeur - 112 mm
hauteur - 106 mm
capacité de charge max. - 250 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480287084
Réf. Sonepar
00020028708
Réf. Fournisseur
NSYMPBSD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
traverse de profondeur
matériau
métal
largeur
112 mm
hauteur
106 mm
capacité de charge max.
250 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
136 mm
couleur
autre
numéro RAL
0