Schneider Electric - Kit 4 anneaux de levage inox M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - autre
charge max. portante - 340 kg
largeur - 54 mm
hauteur - 73.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489749101
Réf. Sonepar
01887974910
Réf. Fournisseur
NSYSMXEB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
anneau de transport
matériau
autre
charge max. portante
340 kg
largeur
54 mm
hauteur
73.5 mm
profondeur
30 mm