Schneider Electric - Kit de montage en Rack 19 pour module batterie des onduleurs SRTG 15-20kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 410 mm
hauteur - 89.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304412007
Réf. Sonepar
01887441200
Réf. Fournisseur
SRTGRK2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
410 mm
hauteur
89.2 mm
profondeur
634 mm
Kit de montage en Rack 19 pour module batterie des onduleurs SRTG 15/20KVA. Permet l'installation dans une baie 19 pouces du module de batterie.
Les Atouts de l'article:
Ce kit de montage en rack 19" est conçu spécialement pour les modules batterie des onduleurs SRTG 15/20kVA. Conforme aux réglementations environnementales, il respecte la directive RoHS de l'UE.