Schneider Electric - Kit de montage en Rack 19 pour onduleur SRTG 15-20kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 73.5 mm
hauteur - 44.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304411994
Réf. Sonepar
01887441199
Réf. Fournisseur
SRTGRK1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
73.5 mm
hauteur
44.5 mm
profondeur
468 mm
Kit de montage en Rack 19 pour onduleur SRTG 15/20KVA. Permet l'installation dans une baie 19 pouces du module de puissance.
Les Atouts de l'article:
Le kit de montage en rack 19" pour SRTG 15/20kVA est la solution idéale pour intégrer parfaitement votre onduleur dans un environnement de rack standard. Conforme aux réglementations environnementales, il respecte la directive RoHS de l'UE.